AXIS P1385-BE

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60402381 品番02900-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーン
カスタマイズ対応のベアボーンユニット
1/2.8インチセンサーによる優れた画像
Lightfinder 2.0およびForensic WDR
AI分析機能に対応
内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault

用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。 電力(W)(平均)3.6(最大)25.5 入力電圧(V)DC 10-28 V 動作温度-40 to 60 ℃ 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能IP66、IP67 耐衝撃性能IK10 レンズマウントCS カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR ビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60 イメージセンサーCMOS、1/2.8"
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする