曜日別特売
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679

098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679
098566 ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチ 60402679

ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60402679品番098566
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。
シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。
使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。
人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。
広範囲に噴霧できるスプレータイプ375mlと詰替え用、マルチヘラの3点本セット。

用途
粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。
※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
セット内容ディゾルビット375ml・ディゾルビット375ml(詰替え用)・マルチヘラ(38mm)使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ・詰替えタイプ内容量(mL)375×2本主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
注意
※水で薄めず原液のまま使って下さい。
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けて下さい。
※自動車内、高温になる場所での保管はお止め下さい。
※幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。
※敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。また冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが振ってからご使用下さい。効能は変わりありません。常温で元に戻ります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする