水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60402706 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用
山善のダイレクトクールシリーズに対応
適応型式:DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1

用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ 質量(kg)0.08 コード長さ(m)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4 適合型式DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする