※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRSC012-A-20-GT ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60402819 HRSC012-A-20-GT ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60402819 HRSC012-A-20-GT ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60402819

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(W)1300 接続ねじ種類【配管】Rc 注文コード60402819 品番HRSC012-A-20-GT
参考基準価格(税別)¥1,126,800 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は冷却能力・接続ねじ種類など123種類から選べます 他の種類を見る

空輸可能
CO2冷媒(R744)を採用
GWPを大幅に削減
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

オプション高温環境仕様、高揚程ポンプ 質量(kg)51 タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 電源(V)単相AC200〜230(50/60Hz) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5〜40 冷却能力(W)1300 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類【配管】Rc
関連資料:カタログ(24.19MB) 取扱説明書:(14.56MB)(2.61MB)
注意
※電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客様にてご用意願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする