曜日別特売
HRSC018-AF-20-GJ ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60403126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRSC018-AF-20-GJ ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60403126
HRSC018-AF-20-GJ ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60403126
HRSC018-AF-20-GJ ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMC 60403126

ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台接続ねじ種類【配管】G(Rc-G変換継手を付属)注文コード60403126品番HRSC018-AF-20-GJ
参考基準価格(税別)¥1,106,950販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

空輸可能
CO2冷媒(R744)を採用
GWPを大幅に削減
フロン回収、廃棄コスト不要
フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要

オプション高温環境仕様、自動給水付き質量(kg)51タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)電源(V)単相AC200~230(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40冷却能力(W)1900RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類【配管】G(Rc-G変換継手を付属)
関連資料:カタログ(24.19MB)取扱説明書:(14.56MB) (2.61MB)
注意
※電源ケーブルは別売品をご購入いただくか、お客様にてご用意願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする