RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1c コイル定格電圧(V)AC120 注文コード60403515 品番RH1B-ULAC120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は接点構成・コイル定格電圧など147種類から選べます 他の種類を見る

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c〜2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。

種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子 コイル定格電圧(V)AC120 極数1 形式表示灯付 使用周囲温度(℃)-25〜50(氷結なきこと) 使用周囲湿度45〜85(但し、結露しないこと) 質量(g)約24 消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約1(60Hz) 消費電力(W)- 接触抵抗(mΩ)50以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 定格電流(mA)8.6(50Hz)、7.5(60Hz)[±15%、at20℃] 保護構造ケース入り 保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと) 復帰時間20ms以下 復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃) 機械的耐久性5000万回以上 最小適合負荷DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値) 電気的耐久性20万回以上(AC110V・10A) 接点材質AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム)/カドミウムフリー接点タイプ(Ag合金) コイル抵抗(Ω)8100±10%(at20℃) 動作時間(ms)20以下 耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:200 耐振動[耐久]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm 定格通電電流(A)10 最小動作電圧80%以下(初期値)(定格値に対してat20℃) 定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:7A・誘導負荷:4.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms) 接点最大許容電流(A)10 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1540・DC300W、誘導負荷:AC990・DC210W 開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000、接点回路と操作コイル間:AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)45〜85(結露なきこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/AC220V 7A/DC30V 10A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60403777
2021-12-02
用途:
機械のメンテナンス時
高平農産 様 (農・林・水産業)

和泉電気製なので安心して使うことができます。
配送も問題なく、いつも信頼して頼んでます。

対象商品:
60404111
2019-03-19
用途:
試作機
教育・研究機関

電源の遮断に選定しました。
品質は良く安心して使ってます。

対象商品:
60403436
2019-02-15
用途:
工具シーケンス用
kataotex 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小型で使い勝手が良い。コイル電流も少なく良い。ケースも思いのほか堅牢。

対象商品:
60403612
2019-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

丈夫で長持ちします。ケース内に埃が入らない設計になっていれば更に良いと思います。

対象商品:
60403463
2018-06-16
用途:
機器の修理・メインテナンス時・設備工事メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

信頼できるメーカー製品で安心安全に使えます満足しています。

対象商品:
60403436
2016-02-24
用途:
機械作業

支障無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする