種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状ブレード端子
コイル定格電圧(V)AC24
極数1
形式表示灯付
使用周囲温度(℃)-25〜50(氷結なきこと)
使用周囲湿度45〜85(但し、結露しないこと)
質量(g)約24
消費電力(VA)約1.1(50Hz)・約1(60Hz)
消費電力(W)-
接触抵抗(mΩ)50以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
定格電流(mA)42(50Hz)、37(60Hz)[±15%、at20℃]
保護構造ケース入り
保存温度(℃)-55〜70(氷結なきこと)
復帰時間20ms以下
復帰電圧30%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]
最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)
機械的耐久性5000万回以上
最小適合負荷DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値)
電気的耐久性20万回以上(AC110V・10A)
接点材質AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム)/カドミウムフリー接点タイプ(Ag合金)
コイル抵抗(Ω)300±10%(at20℃)
動作時間(ms)20以下
耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:200
耐振動[耐久]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm、[誤動作]周波数:10〜55Hz、片振幅:0.5mm
定格通電電流(A)10
最小動作電圧80%以下(初期値)(定格値に対してat20℃)
定格負荷電圧(V):AC110・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):AC220・抵抗負荷:7A・誘導負荷:4.5A(cosΦ=0.3L/R=7ms)、電圧(V):DC30・抵抗負荷:10A・誘導負荷:7A(cosΦ=0.3L/R=7ms)
接点最大許容電流(A)10
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1540・DC300W、誘導負荷:AC990・DC210W
開閉頻度(回/時)[最大]電気的:1800、機械的:18000
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000、接点回路と操作コイル間:AC2000、同極接点間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)45〜85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)45〜85(結露なきこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/AC220V 7A/DC30V 10A