IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の 基板用リレー
RV3T形 プリント基板用リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
60405405
品番
RV3T-1G24
在庫数量:残り66点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24