IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 能動部品
IDEC(和泉電気)の 基板用リレー
RV3T形 プリント基板用リレー
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC5
注文コード
60405414
品番
RV3T-2G05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
プリント基板用リレー
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC5
定格電圧(V)
DC5