RY2S-UAC12 RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気) 60405457

RY形 ミニチュアリレー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC12形式標準形注文コード60405457品番RY2S-UAC12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。

種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子コイル定格電圧(V)AC12極数2形式標準形接点最大許容電流(A)3保護構造ケース入り定格電流(mA)86(50Hz)、75(60Hz)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60405441
2021-01-01
用途: 狭いボックスにコンパクトに納める時。
建設業・工事業

今回は非常に狭い空間で、ソケットを使用したら入らないので、はんだ付けで使用しました。
すっきりと収まって、上手く出来ました。

対象商品 : 60405457
2017-05-28
用途: 原付の交流ライトをLED化するため
運輸・通信業

近所の部品屋で、AC24V用は在庫があったが
AC12V用は取り寄せで入荷時期未定でした。
幸い、電気材料のカタログに掲載されていたので
工具類を頼むときに一緒に注文しました。
近所の部品屋より割安で買うことが出来
地方者には助かります。

対象商品 : 60405624
2018-10-25
用途: テ-プデッキのリレ-の交換

従来のリレ-は生産終了のため基板にハンダにて取付。 その為 脚をヤスリにて基板の穴に適合するように加工し ハンダ付けをしました。 テ-プデッキの修理完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする