RY形 ミニチュアリレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 形式標準形 注文コード60405493 品番RY2S-UDC24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はコイル定格電圧・形式など38種類から選べます 他の種類を見る

RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。

種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)DC24 極数2 形式標準形 接点最大許容電流(A)3 保護構造ケース入り 定格電流(mA)32 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 3A/AC220 3A/DC30 3A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60405441
2021-01-01
用途:
狭いボックスにコンパクトに納める時。
建設業・工事業

今回は非常に狭い空間で、ソケットを使用したら入らないので、はんだ付けで使用しました。
すっきりと収まって、上手く出来ました。

対象商品:
60405457
2017-05-28
用途:
原付の交流ライトをLED化するため
運輸・通信業

近所の部品屋で、AC24V用は在庫があったが
AC12V用は取り寄せで入荷時期未定でした。

幸い、電気材料のカタログに掲載されていたので
工具類を頼むときに一緒に注文しました。

近所の部品屋より割安で買うことが出来
地方者には助かります。

対象商品:
60405624
2018-10-25
用途:
テ-プデッキのリレ-の交換

従来のリレ-は生産終了のため基板にハンダにて取付。 その為 脚をヤスリにて基板の穴に適合するように加工し ハンダ付けをしました。 テ-プデッキの修理完了です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする