リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの マーカー/蛍光ペン
リヒトラブの 水性マーカー
myfa 罫線ペン ブルーグレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
60405601
品番
PN100-23
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
罫線の色に合わせた淡いカラーで、罫線を書き足すことができる。
色
ブルーグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
線幅(mm)
0.05
材質(キャップ)
ポリプロピレン・ABS樹脂
材質(クリップ)
真鍮
インク
水性顔料インク/耐水性
材質(ペン先)
POM
注意
※罫線ペン・ログペンにつきましては、横置きでの保管を推奨します。