myfa ログペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 60405619 品番 PN101-11
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細かいイラストや文字が書ける0.2mmの極細タイプ。

ジーンズネイビー 材質(本体)ポリプロピレン 線幅(mm)0.2 材質(キャップ)ポリプロピレン・ABS樹脂 材質(クリップ)真鍮 インク水性顔料インク/耐水・耐光性 材質(ペン先)POM
注意
※罫線ペン・ログペンにつきましては、横置きでの保管を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする