リヒトラブ
リヒトラブの 筆記用具
リヒトラブの マーカー/蛍光ペン
リヒトラブの 水性マーカー
myfa デコレーションマーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
60405671
品番
PN102-5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
推し色に合わせた9色のマーカー。重ね塗りもできる。
色
ハニーイエロー
材質(本体)
ポリプロピレン
線幅(mm)
1.0〜1.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン・ABS樹脂
材質(クリップ)
真鍮
インク
水性顔料インク/耐水性
材質(ペン先)
ポリエステル