myfa デコレーションマーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 60405698 品番 PN102-14
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

推し色に合わせた9色のマーカー。重ね塗りもできる。

パウダーブルー 材質(本体)ポリプロピレン 線幅(mm)1.0〜1.5 材質(キャップ)ポリプロピレン・ABS樹脂 材質(クリップ)真鍮 インク水性顔料インク/耐水性 材質(ペン先)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする