リヒトラブ
マグネットポケット 横ワイド
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
60405795
品番
A-7395
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。
デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質
スチール・ネオジム磁石
色
黒
サイズ
A4 横ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×100×180
荷重(kg)
(目安)3