イハラサイエンス
イハラサイエンスの 継手・パイプ
イハラサイエンスの 継手
イハラサイエンスの 樹脂管用継手
樹脂チューブ用ステンレス継手
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60405881
品番
EPCT4X2.5-R2SS
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
624
種類から選べます
他の種類を見る
Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質
(本体及びナットアッセンブリ)SUS316
寸法(mm)
(D)1.5
寸法L(mm)
26.5
寸法H(mm)
(HEX)10
最高使用圧力(MPa)
1.5(流体、使用チューブの仕様による)
寸法A(mm)
(Hose O.D) 4
使用温度(℃)
-10〜80(流体、使用チューブの仕様による)
寸法l(mm)
27.5
使用流体
空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
寸法h(mm)
(HEX)12
寸法E1(mm)
4
寸法l1(mm)
6
寸法(inch)
T(G):1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材