材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316
寸法(mm)(D)2
寸法L(mm)21.5
寸法H(mm)(HEX)14
寸法L1(mm)20
最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)
寸法A(mm)(Hose O.D) 8
使用温度(℃)-10〜80(流体、使用チューブの仕様による)
寸法l(mm)22.5
使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
寸法h(mm)(HEX)14
寸法E1(mm)4
寸法l1(mm)7.5
寸法(inch)T(G):1/8