樹脂チューブ用ステンレス継手

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60406039 品番EPLN8X5-R4SS
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は624種類から選べます 他の種類を見る

Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。

材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316 寸法(mm)(D)2 寸法L(mm)21.5 寸法H(mm)(HEX)14 寸法L1(mm)24 最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による) 寸法A(mm)(Hose O.D) 8 使用温度(℃)-10〜80(流体、使用チューブの仕様による) 寸法l(mm)22.5 使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による) 寸法h(mm)(HEX)14 寸法E1(mm)7 寸法l1(mm)7.5 寸法(inch)T(G):1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする