材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316
寸法(mm)(D)2
寸法L(mm)30.2
寸法H(mm)(HEX)14
最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)
寸法A(mm)(Hose O.D) 6.35
使用温度(℃)-10〜80(流体、使用チューブの仕様による)
寸法l(mm)31
使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
寸法K(mm)18.5
寸法h(mm)(HEX)19
寸法E1(mm)4.1
寸法l1(mm)6.8
寸法l2(mm)8
寸法(inch)T(G):1/8
OリングJIS B 2401 1B-P:11