IDEC(和泉電気)
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
制御出力
NPNオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
注文コード
60406306
品番
SA1E-XN2-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・制御出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出方式
同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
検出光
標準
検出距離(mm)
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IECC60529)
質量(g)
約35
タイプ
ケーブルタイプ
ケーブル長(m)
5
接続方式
ビニールキャブタイヤケーブル、Φ3.5mm、3芯、0.2mm2
材質(ケース)
PBT
電源電圧(V)
DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)
制御出力
NPNオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
応答時間
500μs以下
消費電流(mA)
20
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(充電部ー取付金具間)、DC500Vメガにて
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)
PC
検出物体
不透明体/透明体/鏡面体
材質(レンズ)
PMMA
保存温度範囲(℃)
-40~70(ただし、氷結しないこと)
動作表示灯
黄色
検出距離(m)
2(IAC-R9形使用時)
使用周囲照度(Lx)
太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)
投光素子
赤色LED
感度調整
1回転ボリューム(約240度)
干渉防止機能
相互:2台の密着取付け可能
耐衝撃(m/s
2
)
500、10回(各3軸方向)
動作形態
ダークオン
電圧降下(V)
2以下(DC30V・100mA)
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz)、1分間(充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)
35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
10~55、複振幅:1.5mm、20サイクル(各3軸方向)