種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出方式同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有
検出光標準
検出距離(mm)1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IECC60529)
質量(g)約20
タイプコネクタタイプ
接続方式M8コネクタ(4ピン)
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵)
制御出力NPNオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
応答時間500μs以下
消費電流(mA)20
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間)、DC500Vメガにて
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)PC
検出物体不透明体/透明体/鏡面体
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと)
動作表示灯黄色
検出距離(m)2(IAC-R9形使用時)
使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度)
投光素子赤色LED
感度調整1回転ボリューム(約240度)
干渉防止機能相互:2台の密着取付け可能
耐衝撃(m/s2)500、10回(各3軸方向)
動作形態ダークオン
電圧降下(V)2以下(DC30V・100mA)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1分間(充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10〜55、複振幅:1.5mm、20サイクル(各3軸方向)