樹脂チューブ用ステンレス継手

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60406319 品番EPCO6.35X4.35-G4SS
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は624種類から選べます 他の種類を見る

Ep-Fit
シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。

材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316 寸法(mm)(D)2 寸法L(mm)34 寸法H(mm)(HEX)14 最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による) 寸法A(mm)(Hose O.D) 6.35 使用温度(℃)-10〜80(流体、使用チューブの仕様による) 寸法l(mm)34.8 使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による) 寸法K(mm)23.5 寸法h(mm)(HEX)24 寸法E1(mm)6.4 寸法l1(mm)6.8 寸法l2(mm)12 寸法(inch)T(G):1/4 OリングJIS B 2401 1B-P:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする