アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 制御出力PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) 注文コード60406324 品番SA1E-XP1-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はケーブル長・制御出力など12種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象透明体 検出方式同軸偏光回帰反射形、赤色LED、感度調整機能有 検出光標準 検出距離(mm)1000(IAC-R10、IAC-R11使用時) 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IECC60529) 質量(g)約35 タイプケーブルタイプ ケーブル長(m)2 接続方式ビニールキャブタイヤケーブル、Φ3.5mm、3芯、0.2mm2 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵) 制御出力PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) 応答時間500μs以下 消費電流(mA)20 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間)、DC500Vメガにて 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)PC 検出物体不透明体/透明体/鏡面体 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと) 動作表示灯黄色 検出距離(m)2(IAC-R9形使用時) 使用周囲照度(Lx)太陽光10000以下、白熱球5000以下(受光面照度) 投光素子赤色LED 感度調整1回転ボリューム(約240度) 干渉防止機能相互:2台の密着取付け可能 耐衝撃(m/s2)500、10回(各3軸方向) 動作形態ライトオン 電圧降下(V)2以下(DC30V・100mA) 耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)、1分間(充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10〜55、複振幅:1.5mm、20サイクル(各3軸方向)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする