IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の フォト・マイクロセンサ
アンプ内蔵小型光電スイッチ 同軸偏光回帰反射形 (透明体検出タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60406342
品番
SA1E-XP2-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
ケーブル長・制御出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出対象
透明体
検出方式
同軸偏光回帰反射形
検出光
標準
検出距離(mm)
1000(IAC-R10、IAC-R11使用時)、2000(IAC-R9使用時)
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)