IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 光電・ファイバセンサ
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
偏光回帰反射形
注文コード
60406455
品番
SA1U-P07MT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電源内蔵型
検出対象
不透明体/鏡面体
検出方式
偏光回帰反射形
検出光
標準
検出距離(mm)
200〜7000
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
最大使用電圧(V)
AC24〜240(50/60Hz)/DC12〜240共用
消費電力(VA)
3以下
接続方式
端子台式/ねじアップ構造
制御出力
リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)
タイマ機能
有
動作表示
動作表示灯:黄、安定表示灯:緑
動作形態
ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)