電源内蔵形光電スイッチ SA1U形

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式偏光回帰反射形 注文コード60406464 品番SA1U-P07MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は検出方式など14種類から選べます 他の種類を見る
種類電源内蔵型 検出対象不透明体/鏡面体 検出方式偏光回帰反射形 検出光標準 検出距離(mm)200〜7000 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 最大使用電圧(V)DC12〜24 消費電力(VA)3以下 接続方式端子台式/ねじアップ構造 制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷) タイマ機能 動作表示動作表示灯:黄、安定表示灯:緑 動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする