IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の センサ
IDEC(和泉電気)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
アンプ内蔵小型光電スイッチ コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
種別
ライトアングル
注文コード
60406674
品番
SA9Z-CM8K-4L2
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ・種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタケーブル(片側コネクタタイプ用)
種別
ライトアングル
長さ(m)
2
芯数
4