IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
表面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
1
極数(P)
1
適合
DEC・適合機種(代表例):RH1B、板ばね:SFA-202・SFA-101
注文コード
60407453
品番
SH1B-05C
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
適合
DEC・適合機種(代表例):RH1B、板ばね:SFA-202・SFA-101
タイプ
フィンガープロテクト形
極数
1
形式
SH形
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10(コイル端子7)
端子ねじ
M3.5(コイル端子はM3)
適合電線(mm
2
)
2max.
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
1〜1.3(M3ねじは0.6〜1)
色
黒
極数(P)
1
認証マーク
UL、CSA、TUV、CE