IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
裏面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
1
タイプ
ソルダ端子形
適合機種
RH1B
注文コード
60407471
品番
SH1B-51
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥105
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
アウトレット
¥96
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・適合機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
RH1B
色
黒
タイプ
ソルダ端子形
形式
SH形
適合規格
UL、CSA
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10(コイル端子7)
横幅(mm)
18
極数(P)
1