IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
裏面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
2
タイプ
ソルダ端子形
適合機種
RH2B
注文コード
60407523
品番
SH2B-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・適合機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
RH2B
色
黒
タイプ
ソルダ端子形
形式
SH形
適合規格
UL、CSA
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
10
横幅(mm)
27
極数(P)
2