IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器その他関連用品
渡り金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
-
注文コード
60408941
品番
SLC-JP42PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合機種
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
-
厚さ(mm)
0.5
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
40±1
寸法B(mm)
2.5
照光種別
-
外観
SS端子以外丸穴端子
定格通電電流(A)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60408941
SLC-JP42PN10
28970306
SLCJP42PN10
SLC40シリーズ集合表示灯
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました。