※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)75ロッド先端金具金具なしロッド先端形状ロッド先端おねじ注文コード60409249品番CM2U40-75Z1-XB24
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・ロッド先端金具・ロッド先端形状が90種類から選べます他の種類を見る 新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一