※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD24形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60409422
品番
SLD24-1DH2BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴19×43
光源
LED