アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
ランタス カフェ丼 HLB-CD620S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60412129
品番
A3607-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱構造の保温容器でご飯が冷めにくい。どんぶりなどメニューが広がります。
材質
保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ごはん容器本体:ポリプロピレン / おかず容器フタ:シリコーンゴム
幅(mm)
145
色
グレー
高さ(mm)
110
質量(g)
444
奥行(mm)
138