※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PATOH-200 ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色 今村紙工 60412199 PATOH-200 ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色 今村紙工 60412199 PATOH-200 ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色 今村紙工 60412199 PATOH-200 ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色 今村紙工 60412199

ペーパータオル?ハーフタイプ 1パック200枚入?材質:再生紙100% ホワイト色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200枚) 注文コード60412199 品番PATOH-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

普通サイズの半分に切れてるペーパータオルです。幼稚園や保育園など小さい子供の手拭用に仕様いただけます。小さくて場所を取らず、オフィスのちょいふき用にも最適です。吸水性の高い再生紙使用。

用途幼稚園、保育園等に 材質再生紙100% 寸法(mm)個装:115×115×75 ホワイト シートサイズ(mm)110×225 加工エンボス加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする