※使用例

PATD-300 吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 今村紙工 60412226 PATD-300 吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 今村紙工 60412226 PATD-300 吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 今村紙工 60412226 PATD-300 吊下げられるペーパータオル 小判 300枚 今村紙工 60412226

吊下げられるペーパータオル 小判 300枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚×24パック) 注文コード60412226 品番PATD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

吊下げて使用できる効率的なペーパータオル300枚。次の紙がぬれずに衛生的な商品です。

用途日常使いも勿論、場外・特設会場・仮設トイレにも使用いただけます。 材質パルプ50%、バガス50% ホワイト 質量(g)400 タイプシングル シートサイズ(mm)170×210 シートサイズ小判

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする