※使用例
今村紙工
今村紙工の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
今村紙工の ペーパータオル
吊下げタイプ 洗って使えるキッチンペーパー 中判 160枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160枚×12パック)
注文コード
60412235
品番
PATW-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
洗って繰り返し使える吊り下げタイプのペーパータオル。下から紙を引き出す為水滴等もつかず清潔です。2〜3回洗っても使用出来ます。
用途
キッチン・台所、屋外等のイベント会場にも
材質
パルプ70%、ポリプロピレン30%
色
ホワイト
質量(g)
440
シートサイズ(mm)
225×200
シートサイズ
中判
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません