検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60412278 品番 KJR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。
集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。
ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です
目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。

ねじ径M8-P1.25 線径(Φmm)8 目盛0.5-1.0m 質量(kg/本)約0.14 最小目盛(cm)50 先端径(Φmm)11 ジョイントサイズ(mm)Φ11
注意
※収納時の注意・・・検尺をジョイントした状態で、巻いて収納しないでください。
※長時間放置しておくと、接続部で折れる可能性がありますので必ずまっすぐの状態で保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする