Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗面所・トイレ
Panasonic(パナソニック)の トイレ用品
Panasonic(パナソニック)の 便器・タンク
アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60412646
品番
XCH1601WSBK
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。
色
ホワイト
電源コード(m)
約1
最大消費電力(W)
345
商品構成
便器本体:CH1601WSBK×1、配管セット:CH160F×1
洗浄水量(L)
大:5、小:3.6
グリーン購入法
適合
洗浄方式
ターントラップ式
関連資料:
(0.15MB)
(0.19MB)