アラウーノS160タイプ1Kセット 床排水標準タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60412655 品番XCH1601WSSK
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。

ホワイト 電源コード(m)約1 最大消費電力(W)345 商品構成便器本体:CH1601WSSK×1、配管セット:CH160F×1 洗浄水量(L)大:5、小:3.6 グリーン購入法適合 洗浄方式ターントラップ式
関連資料:(0.15MB)(0.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする