メイン画像

503099 LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 60412951 503099 LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 60412951 503099 LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 60412951 503099 LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 60412951

LEDライト レッドレンザー P4R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412951 品番503099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

定番充電式ペンライトの進化版です。
P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。
パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。
エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番708-0440 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)142 質量(g)57 径(Φ)15 保護等級IP54 色温度(K)6000〜7500 充電方式USB-C 光束(Lm)300/100/25 点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする