メイン画像

503146 LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 60412960 503146 LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 60412960 503146 LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 60412960 503146 LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 60412960

LEDライト レッドレンザー P6R

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412960 品番503146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

完全防水の充電式スタンダードライトです。
P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。
IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0438 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)150 質量(g)165 径(Φ)35 保護等級IP68 色温度(K)6000〜7500 充電方式USB-C 光束(Lm)1200/700/300/25 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする