メイン画像

503111 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 60412969 503111 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 60412969 503111 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 60412969 503111 LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 60412969

LEDライト レッドレンザー P7R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412969 品番503111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。
P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。
IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。
さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。

付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番708-0442 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm)159 質量(g)197 径(Φ)35 保護等級IP68 色温度(K)6000〜7500 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電方式USB-C 光束(Lm)2000/1200/450/25 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする