メイン画像

503106 LEDライト レッドレンザー P3 LED LENSER 60412987 503106 LEDライト レッドレンザー P3 LED LENSER 60412987 503106 LEDライト レッドレンザー P3 LED LENSER 60412987

LEDライト レッドレンザー P3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412987 品番503106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。
伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。
前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。
環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。

付属品乾電池(テスト用)、キーリング トラスコ品番708-0434 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)94 質量(g)43 径(Φ)20 保護等級IP54 色温度(K)6000〜7500 充電方式単4電池×1本 光束(Lm)130/60/20 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする