メイン画像

503100 LEDライト レッドレンザー P5 LED LENSER 60412996 503100 LEDライト レッドレンザー P5 LED LENSER 60412996 503100 LEDライト レッドレンザー P5 LED LENSER 60412996

LEDライト レッドレンザー P5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60412996 品番503100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

単3電池×1本のシンプルライトです。
P5は周囲を照らす時や予備のライトが必要な時など、単3電池×1本で簡単に使用できます。
パワーモードで200ルーメンと必要十分な明るさを持ち、エンドキャップスイッチや片手でフォーカス可能なコンパクトサイズで、クリップでポケットなどに簡単に装着できる、日常の場面を問わず活躍する実用性の高いフラッシュライトです。

付属品乾電池(テスト用) トラスコ品番708-0436 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm)119 質量(g)80 径(Φ)26 保護等級IP54 色温度(K)6000〜7500 充電方式単3電池×1本 光束(Lm)200/80/20 点灯時間(時間)パワー:2 / ミドル:3.5 / ロー:8 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする