メイン画像

503103 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 60413048 503103 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 60413048 503103 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 60413048 503103 LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER 60413048

LEDライト レッドレンザー P7R Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60413048 品番503103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。
P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。
さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。

付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type D トラスコ品番708-0444 材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm)170 ブラック 直径(Φmm)42 質量(g)223 保護等級IP68 色温度(K)4500〜5500 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電方式USB-C 光束(Lm)2000/1200/450/25 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60 落下耐久(m)2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする