- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721

- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721
- いちごハンモックトレー コバヤシ 60413721

いちごハンモックトレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)仕様【いちご】12個用注文コード60413721品番-
販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

いちご用のトレーです。
贈答用や輸出用に最適な、抜群の緩衝性!
-
Point 1 緩衝性
柔らかく、伸縮性のある不織布をトレー本体に使用。
いちごが宙づりになるハンモック構造で、高い緩衝性を実現。近年増えている輸出にも最適です。
Point 2 通気性
不織布が通気するため、いちごが蒸れず、カビが発生しにくいです。
Point 3 デザイン性
不織布が高級感を演出。大粒の贈答用に最適です。

用途トレー仕様【いちご】12個用材質不織布 / A-PET寸法(mm)133×200規格12H商品トレー本体
関連資料:(5.11MB)
注意
※掛けフィルムは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする