レジーム フルーツパック 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1200枚) 注文コード60413791 品番-
販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

主原料に植物由来の樹脂を60%以上使用したフルーツパックです。
デンプンでできた、環境に配慮したエコ商品です。
5色の豊富なカラーバリエーションで果実にあった容器をお選びいただけます。
優しい品質と風合いで、果実を引き立てます。
つぶしてゴミの軽量化!分別不要で燃えるゴミに捨てることができます。

用途フルーツ用パック 材質レジーム 寸法(mm)194×118×H43 ピンク 質量(g)14 規格Mサイズ バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号120011 バイオマス配合率(%)60
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする