- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800

- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800
- レジーム フルーツパック 4P コバヤシ 60413800

レジーム フルーツパック 4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)注文コード60413800品番-
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

主原料に植物由来の樹脂を60%以上使用したフルーツパックです。
デンプンでできた、環境に配慮したエコ商品です。
5色の豊富なカラーバリエーションで果実にあった容器をお選びいただけます。
優しい品質と風合いで、果実を引き立てます。
つぶしてゴミの軽量化!分別不要で燃えるゴミに捨てることができます。

用途
フルーツ用パック
材質レジーム寸法(mm)180×180×H46アースカラー質量(g)23.2規格Mサイズバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号120011バイオマス配合率(%)60
関連資料:(0.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする